9465-20652 CINGHIA A NERVATURE PJ1333/8 525J8 MICROV

Micro-V J

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:PJ1333/8 525J8 MICROV
Rubix:160000001617874
Produttore:946520652
EAN:5414465521010
9465-20652 CINGHIA A NERVATURE PJ1333/8 525J8 MICROV

Riepilogo info tecniche

Profilopj
Lunghezza1333 mm
Numero di scanalature8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9465-20652 CINGHIA A NERVATURE PJ1333/8 525J8 MICROV


Grazie al design delle sue scanalature appiattite, la cinghia scanalata Gates' Micro-V® offre eccellenti prestazioni a velocità maggiori su pulegge di diametro più piccolo. Questa cinghia liscia supera dell'80% i valori standard RMA per trasmissioni di potenza. La gamma Gates standard di cinghie scanalate Micro-V® comprende più di 125 lunghezze, pertanto questa gamma è adatta ad una vasta scala di applicazioni.

Punti di forza

• Ottimo funzionamento con una bassa generazione di calore.
• Alta potenza di trasferimento per ciascuna scanalatura.
Lunga vita di servizio grazie alla potenza di trasmissione elevata.
• Prestazioni migliorate con pulegge folli esterne.
Azionamento più compatto. • meno sensibile ai residui di materiale nelle scanalature.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilopj
Lunghezza1333 mm
Numero di scanalature8
Distanza tra le scanalature2,34 mm
Altezza3,5 mm
Designazione della cinghia8 pj 1333
Codice doganale40103100
26,38 IVA esclusa
/ Unità
32,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione