9470-04304 CINGHIA A NERVATURE PJ1092 430J (124) MICROV
Micro-V J
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:PJ1092 430J (124) MICROV
Rubix:160000001619522
Produttore:947004304
EAN:5412571940947


Riepilogo info tecniche
| Profilo | pj |
|---|---|
| Lunghezza | 1092 mm |
| Numero di scanalature | 124 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9470-04304 CINGHIA A NERVATURE PJ1092 430J (124) MICROV
Grazie al design delle sue scanalature appiattite, la cinghia scanalata Gates' Micro-V® offre eccellenti prestazioni a velocità maggiori su pulegge di diametro più piccolo. Questa cinghia liscia supera dell'80% i valori standard RMA per trasmissioni di potenza. La gamma Gates standard di cinghie scanalate Micro-V® comprende più di 125 lunghezze, pertanto questa gamma è adatta ad una vasta scala di applicazioni.
Punti di forza
• Ottimo funzionamento con una bassa generazione di calore.
• Alta potenza di trasferimento per ciascuna scanalatura.
Lunga vita di servizio grazie alla potenza di trasmissione elevata.
• Prestazioni migliorate con pulegge folli esterne.
Azionamento più compatto. • meno sensibile ai residui di materiale nelle scanalature.
• Alta potenza di trasferimento per ciascuna scanalatura.
Lunga vita di servizio grazie alla potenza di trasmissione elevata.
• Prestazioni migliorate con pulegge folli esterne.
Azionamento più compatto. • meno sensibile ai residui di materiale nelle scanalature.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | pj |
|---|---|
| Lunghezza | 1092 mm |
| Numero di scanalature | 124 |
| Distanza tra le scanalature | 2,34 mm |
| Altezza | 3,5 mm |
| Designazione della cinghia | 124 pj 1092 |
| Codice doganale | 40103100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,34 IVA esclusa
/ Nervature
€ 2,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione