CINGHIA 10 PH 1992 RB

optibelt RB 10PH

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:10 PH 1992 RB
Rubix:999181000074116
Produttore:1986238
EAN:4014486216219
CINGHIA 10 PH 1992 RB

Riepilogo info tecniche

Profiloph
Lunghezza1992 mm
Numero di scanalature10
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA 10 PH 1992 RB


optibelt RB Cinghie dentate La cinghie nervata combina l'elevata flessibilità delle cinghie piatte con l'elevato rendimento delle cinghie trapezoidali. Le nervature parallele a forma trapezoidale sono realizzate con un composto di gomma resistente all'usura. La corda di tensione ad alta resistenza è destinata per molte applicazioni della cinghia nervata. E' inserita in un miscela adesiva di gomma e copre l'intera larghezza della cinghia nervata. Composti di gomma rinforzati con fibre, resistenti all'usura garantiscono un funzionamento silenzioso, una resistenza all'olio e al calore e una lunga durata della cinghia. Elevata efficienzaqualsiasi capacità di trasmissione di potenza dinamicaottimo coefficiente di frizione e alto rendimentovibrazione e rumore ridottiresiste ai carichi ad impulsi e a sovraccarichi brevielevate velocità della cinghia possibili I diametri delle pulegge minimi possibili consentono trasmissioni con elevate gamme di velocità come anche requisiti di volumi di trasmissioni ridotti. Le cinghie nervate sono adatte per l'uso con galoppini tenditori per esempio nelle trasmissioni a serpentina. Esempi di applicazioneIngegneria meccanica fresatrici e torni, macchine tessili, trasmissioni ad albero, macchine per la lavorazione della carta, trasmissioni per ventole Elettrodomestici lavatrici, asciugabiancheria, attrezzatura DIY.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso100 g
Profiloph
Lunghezza1992 mm
Numero di scanalature10
Distanza tra le scanalature1,6 mm
Altezza2,5 mm
Designazione della cinghia10 ph 1992
Codice doganale40103300
24,29 IVA esclusa
/ Unità
29,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione