Riferimenti
Optibelt:8 PJ 559 RB
Rubix:160000000557156
Produttore:1006044
EAN:4014486132779





Riepilogo info tecniche
| Profilo | pj |
|---|---|
| Lunghezza | 559 mm |
| Numero di scanalature | 8 |
Dettagli del prodotto : RIBBED BELTS 220 J 8 PJ 559 RB
Ribbed belts
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x57x57 mm |
|---|---|
| Peso | 40 g |
| Profilo | pj |
| Lunghezza | 559 mm |
| Numero di scanalature | 8 |
| Distanza tra le scanalature | 2,34 mm |
| Altezza | 3,5 mm |
| Designazione della cinghia | 8 pj 559 |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione