Riferimenti
Optibelt:6 PJ 1270 RB
Rubix:160000000557041
Produttore:1736199
EAN:4014486124132





Riepilogo info tecniche
| Profilo | pj |
|---|---|
| Lunghezza | 1270 mm |
| Numero di scanalature | 6 |
Dettagli del prodotto : RIBBED BELTS 500 J 6 PJ 1270 RB
Ribbed belts
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 69 g |
|---|---|
| Profilo | pj |
| Lunghezza | 1270 mm |
| Numero di scanalature | 6 |
| Distanza tra le scanalature | 2,34 mm |
| Altezza | 3,5 mm |
| Designazione della cinghia | 6 pj 1270 |
| Codice doganale | 40103100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione