9465-21750 CINGHIA A NERVATURE PJ914/12 360J12 MICROV

Micro-V J

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:PJ914/12 360J12 MICROV
Rubix:160000001618422
Produttore:946521750
EAN:5414465521263
9465-21750 CINGHIA A NERVATURE PJ914/12 360J12 MICROV

Riepilogo info tecniche

Profilopj
Lunghezza914 mm
Numero di scanalature12
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9465-21750 CINGHIA A NERVATURE PJ914/12 360J12 MICROV


Grazie al design delle sue scanalature appiattite, la cinghia scanalata Gates' Micro-V® offre eccellenti prestazioni a velocità maggiori su pulegge di diametro più piccolo. Questa cinghia liscia supera dell'80% i valori standard RMA per trasmissioni di potenza. La gamma Gates standard di cinghie scanalate Micro-V® comprende più di 125 lunghezze, pertanto questa gamma è adatta ad una vasta scala di applicazioni.

Punti di forza

• Ottimo funzionamento con una bassa generazione di calore.
• Alta potenza di trasferimento per ciascuna scanalatura.
Lunga vita di servizio grazie alla potenza di trasmissione elevata.
• Prestazioni migliorate con pulegge folli esterne.
Azionamento più compatto. • meno sensibile ai residui di materiale nelle scanalature.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilopj
Lunghezza914 mm
Numero di scanalature12
Designazione della cinghia12 pj 914
Codice doganale40103100
32,69 IVA esclusa
/ Unità
39,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione