Riferimenti
Optibelt:10 PJ 660 RB
Rubix:160000000557301
Produttore:1615875
EAN:4014486216387





Riepilogo info tecniche
| Profilo | pj |
|---|---|
| Lunghezza | 660 mm |
| Numero di scanalature | 10 |
Dettagli del prodotto : RIBBED BELTS 260 J 10 PJ 660 RB
Ribbed belts
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 11x67x67 mm |
|---|---|
| Peso | 59 g |
| Profilo | pj |
| Lunghezza | 660 mm |
| Numero di scanalature | 10 |
| Distanza tra le scanalature | 2,34 mm |
| Altezza | 3,5 mm |
| Designazione della cinghia | 10 pj 660 |
| Codice doganale | 40103100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione