CINGHIA 695 L 6 PL 1764 RB

optibelt RB 6PL

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:6 PL 1764 RB
Rubix:999181000071774
Produttore:1944540
EAN:4014486125238
CINGHIA 695 L 6 PL 1764 RB

Riepilogo info tecniche

Profilopl
Lunghezza1764 mm
Numero di scanalature6
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA 695 L 6 PL 1764 RB


optibelt RB Cinghie dentate La cinghie nervata combina l'elevata flessibilità delle cinghie piatte con l'elevato rendimento delle cinghie trapezoidali. Le nervature parallele a forma trapezoidale sono realizzate con un composto di gomma resistente all'usura. La corda di tensione ad alta resistenza è destinata per molte applicazioni della cinghia nervata. E' inserita in un miscela adesiva di gomma e copre l'intera larghezza della cinghia nervata. Composti di gomma rinforzati con fibre, resistenti all'usura garantiscono un funzionamento silenzioso, una resistenza all'olio e al calore e una lunga durata della cinghia. Elevata efficienzaqualsiasi capacità di trasmissione di potenza dinamicaottimo coefficiente di frizione e alto rendimentovibrazione e rumore ridottiresiste ai carichi ad impulsi e a sovraccarichi brevielevate velocità della cinghia possibili I diametri delle pulegge minimi possibili consentono trasmissioni con elevate gamme di velocità come anche requisiti di volumi di trasmissioni ridotti. Le cinghie nervate sono adatte per l'uso con galoppini tenditori per esempio nelle trasmissioni a serpentina. Esempi di applicazioneIngegneria meccanica fresatrici e torni, macchine tessili, trasmissioni ad albero, macchine per la lavorazione della carta, trasmissioni per ventole Elettrodomestici lavatrici, asciugabiancheria, attrezzatura DIY.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso434 g
Profilopl
Lunghezza1764 mm
Numero di scanalature6
Distanza tra le scanalature4,7 mm
Altezza7 mm
Designazione della cinghia6 pl 1764
Codice doganale40103100
54,98 IVA esclusa
/ Unità
67,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore