Riferimenti
Optibelt:200 S8M 632
Rubix:170000000987853
Produttore:1887643
EAN:4014486207040




Riepilogo info tecniche
| Profilo | s8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 632 mm |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA 200 S8M 632 STD
optibelt STD D cinghie dentate doppie Sezione DS8M !
Cinghia dentata
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | s8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 632 mm |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Numero di denti | 79 |
| Materiale nucleo di trazione | fibra di vetro |
| Altezza | 5,4 mm |
| Codice doganale | 40103500 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione