Riferimenti
Optibelt:300 S8M 2800
Rubix:999181000064816
Produttore:1819232
EAN:4014486209730




Riepilogo info tecniche
| Profilo | s8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 2800 mm |
| Larghezza cinghia | 30 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA 300 S8M 2800 STD
optibelt STD D cinghie dentate doppie Sezione DS8M !
cinghia dentata
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | s8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 2800 mm |
| Larghezza cinghia | 30 mm |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Numero di denti | 350 |
| Materiale nucleo di trazione | fibra di vetro |
| Altezza | 5,4 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 80,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 98,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione