Riferimenti
Optibelt:300 S8M 880 HIPO
Rubix:999221216059361
Produttore:1082857
EAN:4044978566898


Riepilogo info tecniche
| Profilo | s8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 880 mm |
| Larghezza cinghia | 300 mm |
Dettagli del prodotto : 1082857-CINGHIA 300 S8M 880 HIPO OME-HIPO
Cinghia dentata Optibelt OMEGA High Power profilo S8M (passo 8 mm), 880 mm di lunghezza primitiva e 110 denti. Efficienza fino al 98% e conduttiva elettricamente (ISO 9563).
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | s8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 880 mm |
| Larghezza cinghia | 300 mm |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Materiale | policloroprene (polychloroprene) rinforzato con fibre di aramide |
| Numero di denti | 110 |
| Materiale nucleo di trazione | fibre di vetro (corda/tirante di trazione con torsione contrapposta) |
| Altezza | 5,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 82,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 100,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione