Riferimenti
Optibelt:500 S8M 1120 HIPO
Rubix:999221216058593
Produttore:1081643
EAN:4044978554758


Riepilogo info tecniche
| Profilo | s8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1120 mm |
| Larghezza cinghia | 500 mm |
Dettagli del prodotto : 1081643-CINGHIA 500 S8M 1120 HIPO OME-HIPO
Cinghia dentata optibelt OMEGA High Power profilo S8M con 1120 mm e larghezza 500 mm. Elevate prestazioni, fino a 98% efficienza e conducibilità elettrica ISO 9563.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | s8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1120 mm |
| Larghezza cinghia | 500 mm |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Materiale | cloroprene (cr) con tessuto/armatura in fibra di aramide; formulazione con maggiore resistenza all’olio |
| Numero di denti | 140 |
| Materiale nucleo di trazione | fibra di vetro (corda di tensione) |
| Altezza | 3,05 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 165,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 201,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione