1081848-CINGHIA 500 S8M 1552 HIPO OME-HIPO

Cinghia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:500 S8M 1552 HIPO
Rubix:999221216058759
Produttore:1081848
EAN:4044978556806
1081848-CINGHIA 500 S8M 1552 HIPO OME-HIPO

Riepilogo info tecniche

Profilos8m
Lunghezza primitiva1552 mm
Larghezza cinghia500 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 1081848-CINGHIA 500 S8M 1552 HIPO OME-HIPO


Cinghia dentata Optibelt OMEGA High Power con profilo S8M, passo 8 mm, 194 denti. Lunghezza 1552 mm e larghezza 500 mm: alta affidabilità e lunga durata.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilos8m
Lunghezza primitiva1552 mm
Larghezza cinghia500 mm
Passo di dentatura8 mm
Materialegomma in polocloroprene (cr) con tessuto in poliammide (fabric)
Numero di denti194
Materiale nucleo di trazionefibre di vetro (trefoli di trazione)
Altezza5,4 mm
211,85 IVA esclusa
/ Unità
258,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione