Riferimenti
Optibelt:300 S8M 560 HIPO
Rubix:999221216059274
Produttore:1082769
EAN:4044978566010


Riepilogo info tecniche
| Profilo | s8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 560 mm |
| Larghezza cinghia | 300 mm |
Dettagli del prodotto : 1082769-CINGHIA 300 S8M 560 HIPO OME-HIPO
Cinghia dentata Optibelt OMEGA High Power 300 S8M 560 HIPO: profilo S8M, 70 denti e passo 8 mm. Maggiore durata e efficienza fino al 98%.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | s8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 560 mm |
| Larghezza cinghia | 300 mm |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Materiale | gomma in policloroprene rinforzata con fibre di aramide (aramid fibre-reinforced polychloroprene rubber compound) |
| Numero di denti | 70 |
| Materiale nucleo di trazione | cordone di tensione in fibra di vetro (fibreglass tension cord) |
| Altezza | 5,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione