1081782-CINGHIA 200 S8M 1352 HIPO OME-HIPO

Cinghia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:200 S8M 1352 HIPO
Rubix:999221216058720
Produttore:1081782
EAN:4044978556141
1081782-CINGHIA 200 S8M 1352 HIPO OME-HIPO

Riepilogo info tecniche

Profilos8m
Lunghezza primitiva1352 mm
Larghezza cinghia200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 1081782-CINGHIA 200 S8M 1352 HIPO OME-HIPO


Cinghia dentata Optibelt OMEGA High Power con profilo S8M: prestazioni fino al +150% e funzionamento più silenzioso. Conduttiva, certificata ISO 9563, temp. -30°C/+100°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilos8m
Lunghezza primitiva1352 mm
Larghezza cinghia200 mm
Passo di dentatura8 mm
Materialecompound in gomma policloroprene (neoprene) rinforzata con fibra di aramide; tessuto superiore speciale
Numero di denti169
Materiale nucleo di trazionecordone di tensione in fibra di vetro (fibreglass)
Altezza5,4 mm
79,65 IVA esclusa
/ Unità
97,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione