Riferimenti
Optibelt:200 S8M 1600
Rubix:170000000987766
Produttore:1991483
EAN:4014486209280




Riepilogo info tecniche
| Profilo | s8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1600 mm |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA 200 S8M 1600 STD
optibelt STD D cinghie dentate doppie Sezione DS8M !
Cinghia dentata
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | s8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1600 mm |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Numero di denti | 200 |
| Materiale nucleo di trazione | fibra di vetro |
| Altezza | 5,4 mm |
| Codice doganale | 40103600 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione