1082779-CINGHIA 500 S8M 600 HIPO OME-HIPO

Cinghia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:500 S8M 600 HIPO
Rubix:999221216059284
Produttore:1082779
EAN:4044978566119
1082779-CINGHIA 500 S8M 600 HIPO OME-HIPO

Riepilogo info tecniche

Profilos8m
Lunghezza primitiva600 mm
Larghezza cinghia500 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 1082779-CINGHIA 500 S8M 600 HIPO OME-HIPO


Cinghia dentata Optibelt OMEGA High Power S8M: 500 mm larghezza, 600 mm (75 denti). Efficienza fino al 98% e ISO 9563.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilos8m
Lunghezza primitiva600 mm
Larghezza cinghia500 mm
Passo di dentatura8 mm
Materialegomma cr (cloroprene) con fibre di aramide
Numero di denti75
Materiale nucleo di trazionecorda di tensione in fibra di vetro (glass cord)
Altezza8,6 mm
105,74 IVA esclusa
/ Unità
129,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione