Riferimenti
Optibelt:200 S8M 712 HIPO
Rubix:999221216059303
Produttore:1082799
EAN:4044978566317


Riepilogo info tecniche
| Profilo | s8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 712 mm |
| Larghezza cinghia | 200 mm |
Dettagli del prodotto : 1082799-CINGHIA 200 S8M 712 HIPO OME-HIPO
Cinghia dentata Optibelt OMEGA High Power per carichi elevati: prestazioni fino a +150%, efficienza fino al 98% e guida più silenziosa. Conduttiva e certificata ISO 9563.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | s8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 712 mm |
| Larghezza cinghia | 200 mm |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Materiale | gomma policloroprene (cr) (superficie e denti); tessuto in poliammide (fabric) |
| Numero di denti | 89 |
| Materiale nucleo di trazione | fibre di vetro (tension cord / anima di trazione) |
| Altezza | 5,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione