1081827-CINGHIA 850 S8M 1440 HIPO OME-HIPO

Cinghia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:850 S8M 1440 HIPO
Rubix:999221216058746
Produttore:1081827
EAN:4044978556592
1081827-CINGHIA 850 S8M 1440 HIPO OME-HIPO

Riepilogo info tecniche

Profilos8m
Lunghezza primitiva1440 mm
Larghezza cinghia850 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 1081827-CINGHIA 850 S8M 1440 HIPO OME-HIPO


Cinghia dentata Optibelt OMEGA High Power S8M HIPO: passo 8 mm, 850 mm di larghezza e 1440 mm di lunghezza (180 denti). Antistatica e ad alta efficienza.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilos8m
Lunghezza primitiva1440 mm
Larghezza cinghia850 mm
Passo di dentatura8 mm
Materialeelastomero cr (policloroprene) rinforzato con fibre di aramide
Numero di denti180
Materiale nucleo di trazionecorda di trazione in fibra di vetro (glass cord)
Altezza8 mm
343,82 IVA esclusa
/ Unità
419,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione