Riferimenti
Optibelt:300 S8M 800 HIPO
Rubix:999221216059329
Produttore:1082825
EAN:4044978566577


Riepilogo info tecniche
| Profilo | s8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 800 mm |
| Larghezza cinghia | 300 mm |
Dettagli del prodotto : 1082825-CINGHIA 300 S8M 800 HIPO OME-HIPO
Cinghia dentata Optibelt OMEGA High Power profilo S8M, lunghezza 800 mm, 100 denti e passo 8 mm. Progettata per carichi elevati: più silenziosa e ad alta efficienza.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | s8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 800 mm |
| Larghezza cinghia | 300 mm |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Materiale | policloroprene (gomma) rinforzato con fibre di aramide; mescola/rivestimento per i denti + tessuto dei denti; anima/tirante in fibra di vetro (fibreglass tension cord) |
| Numero di denti | 100 |
| Materiale nucleo di trazione | fibra di vetro (fibreglass tension cord) |
| Altezza | 6,94 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 78,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 95,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione