Riferimenti
Optibelt:1150 S14M 2450
Rubix:999181000063481
Produttore:1792021
EAN:4014486211115




Riepilogo info tecniche
| Profilo | s14m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 2450 mm |
| Larghezza cinghia | 115 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA 1150 S14M 2450 STD
optibelt STD Cinghie dentate Sezioni S8MHP .
cinghia dentata
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | s14m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 2450 mm |
| Larghezza cinghia | 115 mm |
| Passo di dentatura | 14 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Numero di denti | 175 |
| Materiale nucleo di trazione | fibra di vetro |
| Altezza | 9,5 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 536,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 654,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione