Riferimenti
Optibelt:200 S8M 1168 HIPO
Rubix:999221216058621
Produttore:1081673
EAN:4044978555052


Riepilogo info tecniche
| Profilo | s8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1168 mm |
| Larghezza cinghia | 200 mm |
Dettagli del prodotto : 1081673-CINGHIA 200 S8M 1168 HIPO OME-HIPO
Cinghia dentata Optibelt OMEGA High Power S8M HIPO per elevate prestazioni: più affidabile, più silenziosa e ad alta efficienza. Antistatica (ISO 9563) e resistente a -30 °C/+100 °C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | s8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1168 mm |
| Larghezza cinghia | 200 mm |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Materiale | mescola cr con fibre di aramide; tessuto dei denti rinforzato in poliammide |
| Numero di denti | 146 |
| Materiale nucleo di trazione | corda di tensione in fibra di vetro (glass cord) |
| Altezza | 5,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione