Riferimenti
Optibelt:500 S8M 712 HIPO
Rubix:999221216059307
Produttore:1082803
EAN:4044978566355


Riepilogo info tecniche
| Profilo | s8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 712 mm |
| Larghezza cinghia | 500 mm |
Dettagli del prodotto : 1082803-CINGHIA 500 S8M 712 HIPO OME-HIPO
Cinghia dentata Optibelt OMEGA High Power profilo S8M 500 S8M 712 HIPO per trasmissioni affidabili. Conduttiva/antistatica e resistente fino a +100°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | s8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 712 mm |
| Larghezza cinghia | 500 mm |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Materiale | elastomero cr (gomma al cloroprene); tessuto sui denti in poliammide |
| Numero di denti | 89 |
| Materiale nucleo di trazione | corda di trazione in fibra di vetro (glass cord) |
| Altezza | 1,14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 120,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 146,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione