1082807-CINGHIA 200 S8M 720 HIPO OME-HIPO

Cinghia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:200 S8M 720 HIPO
Rubix:999221216059311
Produttore:1082807
EAN:4044978566393
1082807-CINGHIA 200 S8M 720 HIPO OME-HIPO

Riepilogo info tecniche

Profilos8m
Lunghezza primitiva720 mm
Larghezza cinghia200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 1082807-CINGHIA 200 S8M 720 HIPO OME-HIPO


Cinghia dentata Optibelt OMEGA High Power profilo S8M (200 mm, 720 mm). Prestazioni elevate, fino al 98% di efficienza, bassa rumorosità e buona resistenza di temperatura.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilos8m
Lunghezza primitiva720 mm
Larghezza cinghia200 mm
Passo di dentatura8 mm
Materialepolicloroprene (denti); tessuto in poliammide; corda di trazione in fibra di vetro
Numero di denti90
Materiale nucleo di trazionecorda di trazione in fibra di vetro
48,63 IVA esclusa
/ Unità
59,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione