Riferimenti
Optibelt:850 S8M 1400 HIPO
Rubix:999221216058731
Produttore:1081803
EAN:4044978556356


Riepilogo info tecniche
| Profilo | s8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1400 mm |
| Larghezza cinghia | 85 mm |
Dettagli del prodotto : 1081803-CINGHIA 850 S8M 1400 HIPO OME-HIPO
Cinghia dentata Optibelt OMEGA HP profilo S8M/8M, 85x1400 mm (175 denti). Alta trasmissione di potenza, antistatica (ISO 9563).
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | s8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1400 mm |
| Larghezza cinghia | 85 mm |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Materiale | cr (cloroprene) con fibre di aramide; tessuto rinforzato dei denti in poliammide |
| Numero di denti | 175 |
| Materiale nucleo di trazione | corda di trazione in fibra di vetro (glass fibres) |
| Altezza | 5,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 335,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 409,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione