Riferimenti
Optibelt:300 S8M 1440 HIPO
Rubix:999221216058742
Produttore:1081821
EAN:4044978556530


Riepilogo info tecniche
| Profilo | s8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1440 mm |
| Larghezza cinghia | 300 mm |
Dettagli del prodotto : 1081821-CINGHIA 300 S8M 1440 HIPO OME-HIPO
Cinghia dentata Optibelt OMEGA High Power 300 S8M 1440 HIPO (180 denti). Alta efficienza fino al 98%, resistenza agli oli limitata e temperatura -30 °C…+100 °C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | s8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1440 mm |
| Larghezza cinghia | 300 mm |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Materiale | policloroprene (gomma) (composto elastomerico) |
| Numero di denti | 180 |
| Materiale nucleo di trazione | corda di tensione in fibra di vetro (fibre di vetro contro-torsionate) |
| Altezza | 5,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 120,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 146,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione