1081845-CINGHIA 300 S8M 1552 HIPO OME-HIPO

Cinghia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:300 S8M 1552 HIPO
Rubix:999221216058757
Produttore:1081845
EAN:4044978556776
1081845-CINGHIA 300 S8M 1552 HIPO OME-HIPO

Riepilogo info tecniche

Profilos8m
Lunghezza primitiva1552 mm
Larghezza cinghia300 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 1081845-CINGHIA 300 S8M 1552 HIPO OME-HIPO


Cinghia dentata Optibelt OMEGA High Power HiPo: profilo S8M, 300 mm larghezza, 1552 mm lunghezza e 194 denti. Conduttiva ISO 9563, -30/+100 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilos8m
Lunghezza primitiva1552 mm
Larghezza cinghia300 mm
Passo di dentatura8 mm
Materialepolicloroprene (neoprene) rinforzato con fibre di aramide; denti con combinazione di fibre di aramide; tessuto di poliammide
Numero di denti194
Materiale nucleo di trazionecorde tiranti di fibra di vetro rinforzate, avvolte/torsionate in trefoli intrecciati in senso opposto (zugstrang in vetroresina)
Altezza5,4 mm
127,74 IVA esclusa
/ Unità
155,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione