1082894-CINGHIA 850 S8M 1056 HIPO OME-HIPO

Cinghia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:850 S8M 1056 HIPO
Rubix:999221216059396
Produttore:1082894
EAN:4044978567260
1082894-CINGHIA 850 S8M 1056 HIPO OME-HIPO

Riepilogo info tecniche

Profilos8m
Lunghezza primitiva1056 mm
Larghezza cinghia85 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 1082894-CINGHIA 850 S8M 1056 HIPO OME-HIPO


Cinghia dentata Optibelt OMEGA High Power S8M 850 S8M 1056 HIPO per trasmissioni ad alte richieste. Offre maggiore durata, funzionamento più silenzioso ed efficienza fino al 98% con conducibilità elettrica certificata ISO 9563.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilos8m
Lunghezza primitiva1056 mm
Larghezza cinghia85 mm
Passo di dentatura8 mm
Materialepolicloroprene (cr) rinforzato con fibre di aramide; denti in compound di policloroprene con tessuto di poliammide; prodotto elettricamente conduttivo (certificato iso 9563).
Numero di denti132
Materiale nucleo di trazionefibre di vetro (glass cord / tension cord in fibre di vetro ritorte).
Altezza6,94 mm
270,58 IVA esclusa
/ Unità
330,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione