1082888-CINGHIA 200 S8M 1056 HIPO OME-HIPO

Cinghia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:200 S8M 1056 HIPO
Rubix:999221216059390
Produttore:1082888
EAN:4044978567208
1082888-CINGHIA 200 S8M 1056 HIPO OME-HIPO

Riepilogo info tecniche

Profilos8m
Lunghezza primitiva1056 mm
Larghezza cinghia20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 1082888-CINGHIA 200 S8M 1056 HIPO OME-HIPO


Cinghia dentata Optibelt OMEGA High Power con profilo S8M, passo 8 mm e lunghezza primitiva 1056 mm. Larghezza 20 mm, 132 denti: alta potenza e ridotta rumorosità.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilos8m
Lunghezza primitiva1056 mm
Larghezza cinghia20 mm
Passo di dentatura8 mm
Materialegomma (policloroprene/cr) con fibre di aramide; tessuto rinforzato in poliammide (su denti); corda di tensionamento in fibra di vetro
Numero di denti132
Materiale nucleo di trazionecorda di tensionamento in fibra di vetro
Altezza5,3 mm
64,40 IVA esclusa
/ Unità
78,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione