Riferimenti
Optibelt:500 S8M 1352 HIPO
Rubix:999221216058723
Produttore:1081788
EAN:4044978556202


Riepilogo info tecniche
| Profilo | s8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1352 mm |
| Larghezza cinghia | 500 mm |
Dettagli del prodotto : 1081788-CINGHIA 500 S8M 1352 HIPO OME-HIPO
Cinghia dentata Optibelt OMEGA High Power S8M (larghezza 500) con HIPO: efficienza fino al 98%, funzionamento più silenzioso e conduttività elettrica (ISO 9563).
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | s8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1352 mm |
| Larghezza cinghia | 500 mm |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Materiale | gomma in polocloroprene (rinforzata con fibre di aramide) + materiale di finitura dei denti in polocloroprene |
| Numero di denti | 169 |
| Materiale nucleo di trazione | cordone di trazione in fibra di vetro (fiberglass) a bassa dilatazione |
| Altezza | 5,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 196,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 239,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione