1082823-CINGHIA 200 S8M 800 HIPO OME-HIPO

Cinghia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:200 S8M 800 HIPO
Rubix:999221216059327
Produttore:1082823
EAN:4044978566553
1082823-CINGHIA 200 S8M 800 HIPO OME-HIPO

Riepilogo info tecniche

Profilos8m
Lunghezza primitiva800 mm
Larghezza cinghia200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 1082823-CINGHIA 200 S8M 800 HIPO OME-HIPO


Cinghia dentata Optibelt OMEGA High Power profilo S8M: 800 mm di lunghezza primitiva e 200 mm di larghezza. Passo 8 mm, 100 denti, bassa rumorosità e antistatica.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilos8m
Lunghezza primitiva800 mm
Larghezza cinghia200 mm
Passo di dentatura8 mm
Materialecomposto in gomma cr (cloroprene) con fibre di aramide
Numero di denti100
Materiale nucleo di trazionecorda di trazione in fibra di vetro (glass cord)
Altezza6,94 mm
51,81 IVA esclusa
/ Unità
63,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione