Riferimenti
Optibelt:300 S8M 1168 HIPO
Rubix:999221216058624
Produttore:1081676
EAN:4044978555083


Riepilogo info tecniche
| Profilo | s8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1168 mm |
| Larghezza cinghia | 300 mm |
Dettagli del prodotto : 1081676-CINGHIA 300 S8M 1168 HIPO OME-HIPO
Cinghia dentata optibelt OMEGA High Power con profilo S8M e passo 8 mm. Silenziosa e conduttiva (ISO 9563), per alte prestazioni e durata nel tempo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | s8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1168 mm |
| Larghezza cinghia | 300 mm |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Materiale | tessuto lato denti in poliammide rinforzata; elastomero cr con fibre di aramide; corda di trazione in fibra di vetro; durezza 89 ±5 shore a |
| Numero di denti | 146 |
| Materiale nucleo di trazione | corda di trazione in fibra di vetro (glass cord) |
| Altezza | 5,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 103,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 126,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione