Riferimenti
Optibelt:150 S5M 650
Rubix:999181000063809
Produttore:1802568
EAN:4014486363463


Riepilogo info tecniche
| Profilo | s5m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 650 mm |
| Larghezza cinghia | 15 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA 150 S5M 650 STD
optibelt STD D cinghie dentate doppie Sezione DS8M !
Cinghia dentata piatta Optibelt
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | s5m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 650 mm |
| Larghezza cinghia | 15 mm |
| Passo di dentatura | 5 mm |
| Materiale | cloroprene |
| Numero di denti | 130 |
| Materiale nucleo di trazione | fibra di vetro |
| Altezza | 3,4 mm |
| Codice doganale | 40103500 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione