Riferimenti
Optibelt:850 S8M 1352 HIPO
Rubix:999221216058725
Produttore:1081791
EAN:4044978556233


Riepilogo info tecniche
| Profilo | s8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1352 mm |
| Larghezza cinghia | 850 mm |
Dettagli del prodotto : 1081791-CINGHIA 850 S8M 1352 HIPO OME-HIPO
Cinghia dentata Optibelt OMEGA High Power 850 S8M 1352 HIPO: profilo S8M con 169 denti, altezza 5,30 mm e design ad alta prestazione. Conduttività antistatica certificata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | s8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1352 mm |
| Larghezza cinghia | 850 mm |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Materiale | tessuto dei denti in poliammide rinforzata; elastomero cr con fibre di aramide |
| Numero di denti | 169 |
| Materiale nucleo di trazione | corda in vetro (tension cord / anima di trazione) |
| Altezza | 5,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 335,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 409,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione