Riferimenti
Optibelt:500 S8M 1168 HIPO
Rubix:999221216058627
Produttore:1081679
EAN:4044978555113


Riepilogo info tecniche
| Profilo | s8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1168 mm |
| Larghezza cinghia | 500 mm |
Dettagli del prodotto : 1081679-CINGHIA 500 S8M 1168 HIPO OME-HIPO
Cinghia dentata Optibelt OMEGA High Power profilo S8M: 500x1168 mm, 146 denti, conducibilità certificata ISO 9563. Efficienza fino al 98%.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | s8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1168 mm |
| Larghezza cinghia | 500 mm |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Materiale | policloroprene (cr) rinforzata con fibra di aramide; corda di tensione in fibra di vetro; tessuto dei denti |
| Numero di denti | 146 |
| Materiale nucleo di trazione | corda di tensione in fibra di vetro (fibreglass tension cord) |
| Altezza | 6,94 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 173,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 211,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione