Riferimenti
Optibelt:200 S8M 824 HIPO
Rubix:999221216059335
Produttore:1082831
EAN:4044978566638


Riepilogo info tecniche
| Profilo | s8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 824 mm |
| Larghezza cinghia | 200 mm |
Dettagli del prodotto : 1082831-CINGHIA 200 S8M 824 HIPO OME-HIPO
Cinghia dentata Optibelt OMEGA High Power 200 S8M 824 HIPO OME-HIPO per alte prestazioni. Riduce il rumore, offre efficienza fino al 98% e dissipazione sicura delle cariche (ISO 9563).
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | s8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 824 mm |
| Larghezza cinghia | 200 mm |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Materiale | policloroprene (cr) con rinforzo in fibra di aramide; superficie/elementi di dentatura in materiale composito |
| Numero di denti | 103 |
| Materiale nucleo di trazione | cavo/dente di trazione in fibra di vetro (fibreglass tension cord) |
| Altezza | 5,55 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione