1082801-CINGHIA 300 S8M 712 HIPO OME-HIPO

Cinghia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:300 S8M 712 HIPO
Rubix:999221216059305
Produttore:1082801
EAN:4044978566331
1082801-CINGHIA 300 S8M 712 HIPO OME-HIPO

Riepilogo info tecniche

Profilos8m
Lunghezza primitiva712 mm
Larghezza cinghia300 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 1082801-CINGHIA 300 S8M 712 HIPO OME-HIPO


Cinghia dentata Optibelt OMEGA High Power HIPO profilo S8M: fino a +150% di performance, funzionamento più silenzioso e conduttività elettrica certificata ISO 9563.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilos8m
Lunghezza primitiva712 mm
Larghezza cinghia300 mm
Passo di dentatura8 mm
Materialecomposto in polychloroprene (cr) rinforzato con fibre di aramide; tessuto/pattino in materiale polimerico sulla zona denti
Numero di denti89
Materiale nucleo di trazionecorda di tensione in fibra di vetro (fibreglass)
Altezza1,14 mm
72,39 IVA esclusa
/ Unità
88,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione