Riferimenti
Optibelt:200 S8M 1120 HIPO
Rubix:999221216059427
Produttore:1082925
EAN:4044978567574


Riepilogo info tecniche
| Profilo | s8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1120 mm |
| Larghezza cinghia | 200 mm |
Dettagli del prodotto : 1082925-CINGHIA 200 S8M 1120 HIPO OME-HIPO
Cinghia di distribuzione Optibelt OMEGA High Power profilo S8M 200 mm x 1120 mm (140 denti). HiPo: fino al 150% di prestazioni, meno rumore e conducibilità elettrica certificata ISO 9563.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | s8m |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1120 mm |
| Larghezza cinghia | 200 mm |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Materiale | tessuto sui denti in poliammide; elastomero cr; anima di trazione in fibra di vetro |
| Numero di denti | 140 |
| Materiale nucleo di trazione | filo di trazione (tensione) in fibra di vetro (glass cord) |
| Altezza | 5,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 81,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione