CINGHIA BX 31 X17 X 815 STX

optibelt SUPER TX X17/BX

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:X17 X 815
Rubix:160000000547932
Produttore:1535245
EAN:4014486096255
CINGHIA BX 31 X17 X 815 STX

Riepilogo info tecniche

Profilobx
Designazione della cinghiabx31
Lunghezza esterna844 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA BX 31 X17 X 815 STX


optibelt SUPER TX M=S Cinghie trapezoidali – bordo grezzo, a denti modellati DIN/ISO/BS e RMA/MPTA Con la straordinaria flessibilità del bordo grezzo, le cinghie trapezoidali a denti modellati optibelt SUPER TX V consentono l'uso di diametri di pulegge estremamente piccoli. Componenti di gomma di alta qualità combinati con una corda a una bassa tensione elastica garantiscono una trasmissione ad alta potenza e una durata di vita più lunga. Rendimento molto altoStraordinaria efficienza dei costitecnologia dei materiali avanzatamigliore resistenza all'abrasionebassa elasticitàrigidità trasversale estremaresistenza esterna al calore e all'olio Le cinghie trapezoidali optibelt SUPER TX M=S possono essere usate in serie senza dover essere controllate e garantiscono un'ampia gamma prestazionale con un elevato livello di efficienza.Esempi di applicazioneingegneria meccanica – ventole; pompe; mixer; polverizzatori; macchine specialiutensili per macchine – torni e trapani; rettificatriciveicoli – generatori; pompe ad acqua; ventole
Raw edge belts, cogged

Punti di forza

  • Low stretch
  • High power transmission
  • M=S Set Constant - can be used in sets without further measurement
  • Extreme transverse rigidity
  • Improved abrasion resistance
  • Temperature range -30°C to +90°C
  • Sophisticated material technology
  • Outstanding efficiency
  • Electrically conductive
  • Extremely small pulley diameters
  • Allows drive ratios up to 1:12
  • Informazioni tecniche


    Attributi
    Peso134 g
    Profilobx
    Designazione della cinghiabx31
    Lunghezza esterna844 mm
    Lunghezza interna775 mm
    Larghezza superiore17 mm
    Altezza11 mm
    Lunghezza di orientamento815 mm
    Larghezza inferiore9,4 mm
    Codice doganale40103200
    12,99 IVA esclusa
    / Unità
    15,85 IVA inclusa
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione