Riferimenti
Optibelt:X17 X 1565
Rubix:160000000547964
Produttore:1548494
EAN:4014486524369


Riepilogo info tecniche
| Profilo | bx |
|---|---|
| Designazione della cinghia | bx64 |
| Lunghezza esterna | 1594 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA BX 60 X17 X 1565 STX
optibelt SUPER TX M=S Cinghie trapezoidali – bordo grezzo, a denti modellati DIN/ISO/BS e RMA/MPTA Con la straordinaria flessibilità del bordo grezzo, le cinghie trapezoidali a denti modellati optibelt SUPER TX V consentono l'uso di diametri di pulegge estremamente piccoli. Componenti di gomma di alta qualità combinati con una corda a una bassa tensione elastica garantiscono una trasmissione ad alta potenza e una durata di vita più lunga. Rendimento molto altoStraordinaria efficienza dei costitecnologia dei materiali avanzatamigliore resistenza all'abrasionebassa elasticitàrigidità trasversale estremaresistenza esterna al calore e all'olio Le cinghie trapezoidali optibelt SUPER TX M=S possono essere usate in serie senza dover essere controllate e garantiscono un'ampia gamma prestazionale con un elevato livello di efficienza.Esempi di applicazioneingegneria meccanica – ventole; pompe; mixer; polverizzatori; macchine specialiutensili per macchine – torni e trapani; rettificatriciveicoli – generatori; pompe ad acqua; ventole
Cogged, Raw Edge V-Belts
Punti di forza
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 258 g |
|---|---|
| Profilo | bx |
| Designazione della cinghia | bx64 |
| Lunghezza esterna | 1594 mm |
| Lunghezza interna | 1525 mm |
| Larghezza superiore | 17 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1565 mm |
| Larghezza inferiore | 9,4 mm |
| Codice doganale | 40103200 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione