SCARPA OREN TOP B0979 # 46

Oren B0979 Scarpe alte - Nero/Verde

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Base Protection:CA-B0979-0WA 46
Rubix:999250617005765
Produttore:CA-B0979-0WA 46
EAN:8050262507900
SCARPA OREN TOP B0979 # 46

Riepilogo info tecniche

EU Numero di scarpe46
Gambalealto
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SCARPA OREN TOP B0979 # 46


Il marchio Base Protection presenta queste scarpe antinfortunistiche miste, che combinano prestazioni e comfort per soddisfare le esigenze dei professionisti che lavorano in vari settori industriali come quello automobilistico, alimentare, farmaceutico, delle energie rinnovabili, dei trasporti, della difesa, chimico, metallurgico, della distribuzione, della logistica e dell'edilizia.


Caratteristiche Queste scarpe alte Oren B0979 presentano una tomaia in tessuto tecnico idrorepellente, una fodera SmellStop 100% antibatterica, un'intersuola antiperforazione Fresh'N Flex non metallica, un puntale di sicurezza SlimCap non metallico e una suola Air Tech PU a densità singola.





Specifiche - Taglie disponibili: dal 36 al 48 - Colore: nero - Assorbimento di energia sul tallone: 35 joule - Altezza totale della scarpa: Mod.







A, H 120 mm - Peso della scarpa: 510 g (taglia 42) - Puntale resistente: 200 joule Norme - EN ISO 20345 : 2011 Informazioni sul marchio Base Protection è un fornitore leader di soluzioni di protezione personale, che offre prodotti di alta qualità per garantire la sicurezza dei professionisti in diversi settori industriali. Grazie alla riconosciuta esperienza e all'impegno per l'innovazione, Base Protection si impegna a fornire prodotti affidabili e ad alte prestazioni per soddisfare le esigenze dei propri clienti.

Punti di forza

- Protezione extra grazie al puntale di sicurezza non metallico SlimCap e all'intersuola antiperforazione Fresh'N Flex.
- Comfort ottimale grazie alla fodera antibatterica SmellStop e alla suola Air Tech in PU a densità singola.

- Adattabile a diversi settori industriali - Resistenza allo scivolamento, all'elettricità e agli urti.

Applicazioni

Queste calzature sono ideali per i professionisti dei settori della meccanica, delle finiture edili, dell'industria leggera, dei servizi, dell'artigianato, dell'industria automobilistica e delle linee automatiche, offrendo una protezione e un comfort senza pari.

Informazioni tecniche


Attributi
EU Numero di scarpe46
Gambalealto
Colorenero
Materiale principaletessile
ESD
Impermeabileno
Categoria di sicurezzas3
Resistenza allo scivolamento
51,19 IVA esclusa
/ Paia
62,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

EU Numero di scarpe

46