MARCATURA 839916
PAINT UP 10 Pennarello con inchiostro indelebile
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:839916
Rubix:170000000533743
EAN:3660338055287


Riepilogo info tecniche
| Colore | giallo |
|---|---|
| Tipo di punta | rotondo |
| Tipo di marcatura | permanente |
Documenti
Dettagli del prodotto : MARCATURA 839916
Pennarello a pompa.
Inchiostro opaco a pigmenti frantumati, indelebile ad asciugatura rapida (da 45 a 60 s).
Utilizzabile per marcatura, contrassegno, codifica, controllo qualitativo...
Applicabile su tutti i tipi di materiali lisci e puliti: vetro, plastica, pneumatici, componenti lavorati, alluminio, gomma, cartone...
Temperatura di utilizzo: tra -46°C e + 66°C
Resistenza al calore: +100°C
Resiste all'acqua e ai raggi UV.
Contenuto limitato di alogeni e cloro, utilizzabile sugli acciai inox.
Dimensioni tratto: 2 mm
La punta consente la marcatura su superfici più ruvide rispetto ai prodotti classici.
Disponibile in 6 colori.
Contenuto: 9 ml
Modo d'uso: agitare energicamente con il tappo chiuso. Per caricare, esercitare pressioni sulla punta fino all'arrivo dell'inchiostro. Ritappare dopo l'uso e conservare in posizione orizzontale.
Inchiostro opaco a pigmenti frantumati, indelebile ad asciugatura rapida (da 45 a 60 s).
Utilizzabile per marcatura, contrassegno, codifica, controllo qualitativo...
Applicabile su tutti i tipi di materiali lisci e puliti: vetro, plastica, pneumatici, componenti lavorati, alluminio, gomma, cartone...
Temperatura di utilizzo: tra -46°C e + 66°C
Resistenza al calore: +100°C
Resiste all'acqua e ai raggi UV.
Contenuto limitato di alogeni e cloro, utilizzabile sugli acciai inox.
Dimensioni tratto: 2 mm
La punta consente la marcatura su superfici più ruvide rispetto ai prodotti classici.
Disponibile in 6 colori.
Contenuto: 9 ml
Modo d'uso: agitare energicamente con il tappo chiuso. Per caricare, esercitare pressioni sulla punta fino all'arrivo dell'inchiostro. Ritappare dopo l'uso e conservare in posizione orizzontale.
Punti di forza
Verniciatura senza metalli pesanti (piombo, mercurio, cadmio...) o solventi nocivi (toluene, xilene...)
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | giallo |
|---|---|
| Tipo di punta | rotondo |
| Tipo di marcatura | permanente |
| Dimensione della punta | 2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione