Riferimenti
Spartex:843682
Rubix:170000000534313
EAN:3660338067877


Riepilogo info tecniche
| Colore | bianco |
|---|---|
| Tipo di punta | rotondo |
| Tipo di marcatura | permanente |
Documenti
Dettagli del prodotto : MARCATURA 843682
Inchiostro opaco in tubo, indelebile e ad asciugatura rapida.
Utilizzabile su tutti i materiali: metallo, vetro, ceramica, legno, gomma, calcestruzzo, plastica...
Ottima aderenza su superfici di ogni tipo: arrugginite, umide, rugose, grasse...
Resiste ai solventi comuni.
Temperatura d'utilizzo: tra -20°C e +70°C
Resistente al calore: +200°C
Punto di infiammabilità: +27,5°C
Dimensioni tratto: 3 mm
Disponibile in 6 colori.
Contenuto: 50 ml
Modo d'uso:
Tenere il tubo in verticale, premere la punta sulla superficie interessata premendo leggermente.
Utilizzabile su tutti i materiali: metallo, vetro, ceramica, legno, gomma, calcestruzzo, plastica...
Ottima aderenza su superfici di ogni tipo: arrugginite, umide, rugose, grasse...
Resiste ai solventi comuni.
Temperatura d'utilizzo: tra -20°C e +70°C
Resistente al calore: +200°C
Punto di infiammabilità: +27,5°C
Dimensioni tratto: 3 mm
Disponibile in 6 colori.
Contenuto: 50 ml
Modo d'uso:
Tenere il tubo in verticale, premere la punta sulla superficie interessata premendo leggermente.
Punti di forza
Verniciatura senza metalli pesanti (piombo, mercurio...) o solventi nocivi (toluene...)
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | bianco |
|---|---|
| Tipo di punta | rotondo |
| Tipo di marcatura | permanente |
| Dimensione della punta | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione