Riferimenti
PTN:RB-3.5-G40-SS420-PTN
Rubix:999240513002081



Documenti
Dettagli del prodotto : SFERA * RB-3.5-G40-SS420-PTN
Sfera in acciaio inox
Palla in acciaio inox
DIN - 1.3541/1.4034
AISI 420C
DIN - 1.3541/1.4034
AISI 420C
Punti di forza
Le sfere in acciaio inossidabile temprato martensitico sono caratterizzate da buona durezza, resistenza alla corrosione, all'usura e all'abrasione. Le sfere sono fornite allo stato passivato.
Applicazioni
Cuscinetti di precisione, componenti automobilistici (freni, sterzo, albero di trasmissione), biciclette, agitatori, elettrodomestici, cursori, innesti rapidi, macchine utensili, meccanismi di bloccaggio, nastri trasportatori, pattini, penne, pompe, rotelle, strumenti di misura, valvole.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 3,5 mm |
|---|---|
| Serie | rb |
| Materiale | acciaio inox |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
