Sfera

Benvenuti nella categoria sfere di RUBIX! Qui è possibile trovare una vasta gamma di sfere per cuscinetti a sfera di alta qualità. La nostra categoria di sfere offre un'ampia scelta di opzioni per soddisfare le esigenze di vari settori e applicazioni in cui vengono utilizzati i cuscinetti a sfera.

Sfere per cuscinetti a sfera

Le sfere per i cuscinetti a sfera sono componenti cruciali per il funzionamento di vari sistemi meccanici, tra cui macchinari, automobili e attrezzature industriali. Queste sfere di precisione assicurano una rotazione regolare, riducono l'attrito e supportano la distribuzione del carico all'interno dei cuscinetti a sfera.

La nostra categoria di sfere offre un assortimento completo di sfere realizzate con materiali di alta qualità, come l'acciaio al cromo, l'acciaio inossidabile e la ceramica. Questi materiali sono scelti per le loro eccellenti proprietà meccaniche, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. 

Categoria sfere di RUBIX

Ci rendiamo conto del ruolo critico che le sfere svolgono nelle prestazioni e nella longevità dei cuscinetti a sfera. Per questo motivo, la nostra categoria di sfere presenta prodotti di marchi rinomati, noti per la loro produzione accurata e il rispetto di rigorosi standard di qualità. Che si tratti di sfere per cuscinetti radiali rigidi, per cuscinetti a sfere a contatto obliquo o per qualsiasi altro tipo di cuscinetto a sfere, la nostra ampia selezione vi garantisce di trovare le sfere più adatte alla vostra applicazione specifica.

Filtri
CATEGORIE
  • sfera (136)
  • Marca
  • bosch rexroth
    (3)
  • mnt
    (4)
  • ptn
    (66)
  • skf
    (4)
  • tridella
    (59)
  • 12 Prodotto(i) con 136 variante(i):

    Pertinenza
    brand logobrand logo

    SFERA * RB-6.35-G20-CR-PTN

    • ptn:RB-6.35-G20-CR-PTN
    • rubix:999240513002064
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro esterno:6,35 mm
    € 0,01 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    SFERA B 8,000

    • tridella:B 8,000
    • rubix:160000000388274
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro esterno:8 mm
    brand logobrand logo

    SFERA * RB-2.381-G40-SS420-PTN

    • ptn:RB-2.381-G40-SS420-PTN
    • rubix:999240513002090
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro esterno:2,381 mm
    € 0,00 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    SFERA PORTANTE KU-B22-MFG * R0530-122-10

    • bosch rexroth:R053012210
    • rubix:160000000390320
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Diametro esterno:36 mm
    € 12,59 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    SFERA PORTANTE KUF-B22-TF-MFG * R0532-122-10

    • bosch rexroth:R053212210
    • rubix:160000000390323
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Diametro esterno:50 mm
    € 42,67 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    COMPONENTI SFERE, ANELLI E RULLINI RB-10/G20W

    • skf:RB-10/G20W
    • rubix:999190200019678
    • produttore:18559
    • ean:7316570552270
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Diametro esterno:10 mm
    brand logobrand logo

    SFERA PORTANTE KUS-B22-MFG * R0535-122-10

    • bosch rexroth:R053512210
    • rubix:999180200268943
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Diametro esterno:36 mm
    € 26,50 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    COMPONENTI SFERE, ANELLI E RULLINI RB-12/G20W

    • skf:RB-12/G20W
    • rubix:999190200019682
    • produttore:18614
    • ean:7316571114002
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Diametro esterno:12 mm
    brand logobrand logo

    COMPONENTI SFERE, ANELLI E RULLINI RB-4/G20W

    • skf:RB-4/G20W
    • rubix:999190200019702
    • produttore:19125
    • ean:7316570582864
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Diametro esterno:4 mm
    brand logobrand logo

    COMPONENTI SFERE, ANELLI E RULLINI RB-8/G20W

    • skf:RB-8/G20W
    • rubix:999190200019710
    • produttore:19414
    • ean:7316570804973
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Diametro esterno:8 mm
    brand logobrand logo

    SFERA PORTANTE BPM 22

    • mnt:BPM 22
    • rubix:160000000405192
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    € 16,23 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    SFERA A 1/16

    • tridella:A 1/16
    • rubix:160000000388252
    • Disponibile: spedito entro 24 ore