COMPONENTI SFERE, ANELLI E RULLINI RB-4/G20W

Valvola a sfera con filettatura femmina, doppia 402

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:RB-4/G20W
Rubix:999190200019702
Produttore:19125
EAN:7316570582864
COMPONENTI SFERE, ANELLI E RULLINI RB-4/G20W

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : COMPONENTI SFERE, ANELLI E RULLINI RB-4/G20W


La valvola a sfera a passaggio diretto consente di aprire e chiudere un circuito con un semplice giro di 1/4 della maniglia di commutazione.



- flusso pieno - tenuta ottimale grazie agli anelli "O" di equalizzazione - eccellente resistenza ai depositi grazie alla natura della tenuta della sfera Serie universale, disponibile con filettatura G da 1/8 di pollice a 2 pollici.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno4 mm
Serierb
Materialeacciaio
Codice doganale73269098
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione