SFERA * RB-7-G40-SS420-PTN

Palla d'acciaio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:RB-7-G40-SS420-PTN
Rubix:999240513002048
SFERA * RB-7-G40-SS420-PTN

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : SFERA * RB-7-G40-SS420-PTN


Sfera in acciaio inox
Palla in acciaio inox
DIN - 1.3541/1.4034
AISI 420C

Punti di forza

Le sfere in acciaio inossidabile temprato martensitico sono caratterizzate da buona durezza, resistenza alla corrosione, all'usura e all'abrasione. Le sfere sono fornite allo stato passivato.

Applicazioni

Cuscinetti di precisione, componenti automobilistici (freni, sterzo, albero di trasmissione), biciclette, agitatori, elettrodomestici, cursori, innesti rapidi, macchine utensili, meccanismi di bloccaggio, nastri trasportatori, pattini, penne, pompe, rotelle, strumenti di misura, valvole.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno7 mm
Serierb
Materialeacciaio inox
  • Disponibile: spedito entro 24 ore