Riferimenti
PTN:RB-14-G28-CR-PTN
Rubix:999240513002044



Documenti
Dettagli del prodotto : SFERA * RB-14-G28-CR-PTN
Sfera in acciaio al cromo
Palla in acciaio al cromo - norme sui materiali
DIN 1.3505
AISI 52100
ISO 100Cr6
DIN 1.3505
AISI 52100
ISO 100Cr6
Punti di forza
L'acciaio al cromo martensitico a bassa lega, grazie alle sue caratteristiche di elevata durezza, resistenza all'usura, finitura superficiale e precisione dimensionale, è ampiamente utilizzato per la produzione di componenti meccanici.
Applicazioni
Cuscinetti di precisione, componenti automobilistici (freni, sterzo, albero di trasmissione), biciclette, agitatori, elettrodomestici, cursori, innesti rapidi, macchine utensili, meccanismi di bloccaggio, nastri trasportatori, pattini, penne, pompe, rotelle, strumenti di misura, valvole.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 14 mm |
|---|---|
| Serie | rb |
| Materiale | acciaio cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
