Riferimenti
SKF:RB-10/G20W
Rubix:999190200019678
Produttore:18559
EAN:7316570552270

Dettagli del prodotto : COMPONENTI SFERE, ANELLI E RULLINI RB-10/G20W
Cavo d'acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4,1 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 10 mm |
| Serie | rb |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
