PALLET PER CONTENITORI E SCATOLE 879770

Pallet hdpe leggero

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:879770
Rubix:999190400155849
EAN:3660338332784
PALLET PER CONTENITORI E SCATOLE 879770

Riepilogo info tecniche

Carico utile1500 kg
Larghezza800 mm
Altezza125 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PALLET PER CONTENITORI E SCATOLE 879770


Pallet leggero export in HDPE nero, modellato in 1 pezzo.
Impilabile per una sistemazione ottimizzata.
Struttura aperta per una facile pulizia.
Pallet non poroso che non assorbe liquidi.
Completamente riciclabile.

Capacità di carico dinamico 650 kg
Capacità di carico statico 1500 kg

Informazioni tecniche


Attributi
Carico utile1500 kg
Larghezza800 mm
Altezza125 mm
Lunghezza1200 mm
18,61 IVA esclusa
/ Unità
22,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione